Beli pipa seamless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Deskripsi:Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan andaatribut:
- Material: Sus 304
- Grade: SS304L
- ASTM: 312
- ASME: B36.19
- Lenght (m): 6
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40atribut:
- Schedule No: 40
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Chromium: 0.4
- Copper: 0.4
- Length Size (m): 6
- Manganese: 1.2
- Nickel: 0.4
- Phosporus: 0.05
- Sulfur: 0.045
- Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
- Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Deskripsi:Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.atribut:
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Manganese: 1.2
- Minimum Tensile Strength (MPa): 415
- Minimum Tensile Strength (psi): 60000
- Minimum Yield Strength (MPa): 240
- Minimum Yield Strength (psi): 35000
- Phosphorus: 0.05
- Schedule No: 40
- Non Brand Seamless Aluminum Pipe (Pipa Aluminium Seamless)atribut:
- Inner Diameter (mm): 25.75
- Thickness (mm): 3
- Outer Diameter (mm): 31.75
- Length (m): 6
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNIDeskripsi:Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air bersih, air baku, air pada sistem plambing, air pada sistem hidran dan air lainnya kecuali untuk minum.
- Spindo Pipa Black SteelDeskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Material: Carbon Steel
- Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Black Steelatribut:
- Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
- Tolerance on Wall Thickness: +10% & -8%
- Color: Black
- Standard Length (m): 6
- Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)atribut:
- Pipe Thickness: SCH80
- Length (m): 6
- FPS Dry Type Vacuum Cleaneratribut:
- Body Size (mm): W380xD400xH420
- Color: Gray
- Content Set: Floor nozzle, hose assembly, aluminum extension tube x 3, clearance nozzle, round brush, filter, HEPA filter x 3, synthetic fiber filter bag x 2, disconnection prevention hook
- Depth (mm): 400
- Driving Noise (dB): Min. 55/Max. 65
- Dust Collection Capacity (L): 11
- Height (mm): 420
- Material: Body = Resin, Extension tube = Aluminium
- Maximum Air Volume (m³/minute): 2
- Maximum Vacuum Pressure (kPa): 19
- Noise Level (dB): 65
- Power Consumption (W): 950
- Power Cord Length (m): Approx. 12
- Power Supply (V): AC100 (50/60)
- Type: Dry
- Width (mm): 360
- Kitz Gate (10K) (for Copper Pipe) Valve (CL Series)atribut:
- Class: 10K
- Connection Method: Solder
- Handle Shape: circular
- Shape: straight
- Type: Bronze, brass (JIS standard products)
- Valve Type: Gate valve
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIODeskripsi:Pipa baja hitam untuk aplikasi umum
- Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Deskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe BOSDeskripsi:Pipa untuk aplikasi umum
- Non Brand Brass & Bronze Pipe & Pipe Nipple (Pipa Nipel)Deskripsi:Schedule 40 pipe nipples have thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80. Fully threaded pipe includes threads on the pipe's exterior from end to end. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe nipples connect with fittings. Low-lead pipe is precision machined for leak-free connections between pipe and fittings. The low-lead content is rated for use with drinking water.atribut:
- Side A Gender: Male
- Side B Gender: Male
- Side B Thread Type: NPT
- Non Brand Flange JIS 10KDeskripsi:Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
- Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)Deskripsi:Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendahatribut:
- Pipe Thickness: SCH80
- Material: Carbon Steel A53
Daftar Harga pipa seamless Terbaru October 2026
| Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless) | Rp1.599.900 |
| Non Brand Pipa Seamless | Rp199.900 |
| Non Brand Seamless Pipe BE ASME (Pipa Tanpa Sambungan Ujung) | Rp2.599.900 |
| Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize) | Rp489.900 |
| Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40 | Rp1.099.900 |
| Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53 | Rp289.900 |
| Non Brand Seamless Aluminum Pipe (Pipa Aluminium Seamless) | Rp749.900 |
| Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI | Rp279.900 |
| Spindo Pipa Black Steel | Rp369.900 |
| Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Black Steel | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/p3P111249903-1.jpg)

/rjP108495991-1.jpg)
/asP107643388-5.jpg)


/ciP107682450-1.jpg)



/0fP108496015-1.jpg)
/dwP111077500-1.jpg)

%20(for%20Copper%20Pipe)%20Valve%20(CL%20Series)/P103049478-1.jpg)

/b7P107643403-1.jpg)

/drP109981495-11.jpg)

/e1P111294505-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)